Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber-Einsatz, Rufsysteme, Bu sch-Infoline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5306190
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1561U-101
EAN/GTIN:
     4011395207659
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Summer zur akustischen Alarmmeldung. Permanentes Signal. Typ. 70 dB in 1 m Abstand. 2 Frequenzen (200 Hz/750 Hz) über interne Steckbrücke wählbar. Lautstärke, getrennt für Tag- und Nachtbetrieb, voreinstellbar. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Ausführung: Summer, Spannungsart: AC/DC, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 21 mm, Gerätetiefe: 70 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1561U-101
Ident Code:
2CKA001582A0413
Weitere Suchbegriffe: Rufsystem, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 70db, alarm summer, Klingel, Glocke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 56,72*
€ 63,94*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,31*
€ 68,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,93*
€ 69,39*
1
€ 5,46*
ab € 55,04*
€ 69,59*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 58,57*
€ 72,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1582-0-0334
ab € 121,06*
Zubehör
Busch-Jaeger
1582-0-0331
ab € 46,74*
Zubehör
Busch-Jaeger
1582-0-0332
ab € 122,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.