Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Infoline®, Busch-Infoline® Reflex SI, Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1582-0-0334
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1582-0-0334
EAN/GTIN:
     4011395092521
Suchbegriffe:
Abstelltaster
Notruf Taster
abstelltaster
Elektronik, Busch-Infoline®, Busch-Infoline® Reflex SI, Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz, Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz mit Abstelltaster Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinbrüche. Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten. Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02. Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste. Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich. Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar. Bedienelemente: Rückstelltaster Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
true
Art des Leuchtmittels:
LED
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
15 V
Weitere Suchbegriffe: Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1582-0-0331
ab € 46,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.