Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED-Strip,IP20,RGBWW 3000K, C VARDAflex COB RGBW (3000K) - 5 Meter Rol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5233679
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     74366
EAN/GTIN:
     4012094743660
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite für die Innenanwendung, IP20 alle 83,33 mm / 64 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 3840 LED Abstand: 1,3 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 680 lm Betriebsspannung: 24 V DC Leistung pro Meter: 15 W Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 12 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 5, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 25 mm, Lampenleistung je Meter: 15 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 83,33 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 768, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2850...3200 K, Lichtfarbe: RGBW, Lichtstrom je Meter: 680 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
74366
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 214,64*
€ 214,64*
€ 8,50*
ab € 185,70*
€ 227,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,62*
€ 233,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,72*
€ 255,36*
€ 5,95*
ab € 223,78*
€ 270,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,49*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 153,03*
Ähnlich
Rutec Licht
74375
ab € 156,89*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 149,42*
Ähnlich
Rutec Licht
79467
ab € 103,81*
Ähnlich
Rutec Licht
79465
ab € 104,35*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,01*
Ähnlich
Rutec Licht
79475
ab € 156,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.