| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5134681 Herst.-Nr.: 404982 EAN/GTIN: 3414971429352 |
| |
|
| | |
| Legrand Gabelkammschiene, 2-polig, 1 m, Querschnitt: 16 mm², 1-phasig+N, für 19 Brandschutzschalter DX3 Stop Arc (AFDD mit FI/LS-Schalter), Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 19 Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 2, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 38, Länge: 1014 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0,63 kA, Breite in Teilungseinheiten: 38, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, Geeignet für Anzahl Geräte: 19, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 54,05 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 404982 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,03* | € 57,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,70* | € 57,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,82* | € 58,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,46* | € 63,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|