| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131195 Herst.-Nr.: 755016 EAN/GTIN: 3414970481559 |
| |
|
| | |
| Wippe mit Symbol 'Glocke' aus Thermoplast für Aus- und Wechselschalter des Schalterprogramms Valena Allure, Farbe: Mandelweiß Farbe: beige, Breite: 54,4 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 53,5 mm, Tiefe: 9,7 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Klingel', Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK04, mit Beschriftungsfeld: true, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 755016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,11* | € 6,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,24* | € 6,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,21* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|