Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINS. UNIVERSALDREHDIMM. 5-300W SK GL,HV-H,NV-H,LED,KLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130975
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752060
EAN/GTIN:
     3414970465139
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
Valena In’Matic, Universal-Drehdimmer 300 W ohne NeutralleiterPhasenan-/-abschnitt, 5 - 300 W, 2-Leiteranschluss(ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen– Nebenstellenbetrieb(Schalten und Dimmen) mittelskonventionellen unbeleuchtetenSchließertastern (max. Leitungslänge 50 m)– Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp.Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:– Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W– NV-Halogenlampen mit elektronischem oderkonventionellem Transformator: 5 - 300 VA– Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen:5 - 75 W (max. 10 Lampen) Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 47...63 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230 V, Steuerspannung: 90...243 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP40, Aderquerschnitt: 2,5 mm², Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 32 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: 5...300 W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
752060
Weitere Suchbegriffe: legrand dimmer, halogenlampen dimmer, universal dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 25,16*
€ 34,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,93*
€ 38,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,53*
€ 38,83*
€ 5,95*
ab € 31,80*
€ 42,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.