Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer DrehDruckkn V-INMATIC 5-300W uni UP Lichtwertspeicher LEGRAND752060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Eins. Universaldrehdimmer 752060 300W
LEGR Eins. Universaldrehdimmer 752060 300W
Artikel-Nr.:
     262-D145D38
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752060
EAN/GTIN:
     3414970465139
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
Dimmer DrehDruckkn V-INMATIC 5-300W uni UP Lichtwertspeicher LEGRAND752060
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
2.5 - 2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
natur
Frequenz:
47 - 63 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
74.7 mm
Gerätehöhe:
74.7 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Lichtwertspeicher:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
5 - 300 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK02
Steuerspannung:
90 - 243 V
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: legrand dimmer, halogenlampen dimmer, universal dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 25,06*
€ 34,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,74*
€ 38,11*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,43*
€ 38,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,87*
€ 43,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.