Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5090255 Herst.-Nr.: 928.017 EAN/GTIN: 4057298009693 |
| |
|
| | |
| ELEVATOR Edelstahl-Look Blenden gestanzt und gebürstet, 1xSchutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 1xUSB Charger 3,1A (mit 2x USB Ports A) Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit beiliegendem Schutzkontaktstecker, verpackt im Karton. Nennstrom: 16 A, Farbe: Edelstahl, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: sonstige, Länge der Zuleitung: 2 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 1, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 90°, Anzahl der Anschlüsse USB: 2, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, NEMA-Code: ohne, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 928.017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenleiste versenkbar, Steckdosenturm, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose bachmann |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 71,53* | € 87,27* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 71,67* | € 87,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,04* | € 102,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,19* | € 102,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 89,83* | € 107,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|