Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tischsteckdose EB 1Steckd 2USB si Alu Einb 928.017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 928.017 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Bachmann 928.017 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Bachmann 928.017 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     262-D329A49
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.017
EAN/GTIN:
     4057298009693
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Multi-Tischsteckdose EB 1Steckd 2USB si Alu Einb 928.017
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung:
Einbau
Farbe:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 71,72*
€ 87,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,13*
€ 101,45*
Frei Haus
ab € 84,74*
€ 102,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,09*
€ 103,77*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,10*
€ 107,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,75*
Zubehör
Bachmann
928.902
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.