Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGP763 LED360/740 I DX10 DGR CLO CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5088051
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BGP763LED360/740IDX10DGRCLOCTGO-DG
EAN/GTIN:
     8719514182240
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Die exklusiv für Haupt- und Nebenstraßen entwickelte Philips DigiStreet-Leuchtenfamilie macht es Städten, Gemeinden und Kommunen leichter denn je, auf LED-Beleuchtung umzustellen. Diese Leuchtenfamilie baut auf Zukunftssicherheit! Mit einem Standardstecker ausgerüstet erlauben diese Leuchten jederzeit die Nachrüstung zur Anbindung an das Philips Lichtmanagementsystem CityTouch oder von Sensoren zur Datenerfassung. Das ist echtes Plug&Play! Welche Sensoren die intelligenten Städte der Zukunft auch immer benötigen, mit der DigiStreet sind sie darauf vorbereitet. Jede einzelne Leuchte ist dank des intelligenten Philips Typenschildes eindeutig identifizierbar. Dieser QR-Code wird in der Leuchte und in der Masttür angebracht und erlaubt dem Zugriff auf ie wichtigsten Leuchteninformationen inklusive der Installationsanleitung und Ersatzteilliste über ein kostenloses Philips-App. DigiStreet-Leuchten sind in verschiedenen Baugrößen mit zahlreichen Lichtverteilungen erhältlich. Damit sind sie in nahezu allen Anwendungen perfekt einsetzbar. Montageart: Ansatz, Schutzklasse: I, Breite: 361 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: grau, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Polzahl: 2, Länge: 1068 mm, Höhe/Tiefe: 147 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK09, mit Anschlusskabel: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, mit Betriebsgerät: true, Verstellbare Optik: false, Geeignet für Zopfmaß: 48...76 mm, Nennstrom: 924...1007 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 215 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 29580 lm, Lichtfarbe: weiß, Fernbedienung: Netzwerksteuerung, mit Funksteuerung: true, mit programmgeregelter Lichtsteuerung: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -40...50 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 555...582 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: true, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: true, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 144 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 100%, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 100%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,97
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
BGP763LED360/740IDX10DGRCLOCTGO-DG
Ident Code:
18224000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.281,96*
€ 1.424,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.286,89*
€ 1.425,36*
Frei Haus
ab € 1.293,87*
€ 1.438,32*
€ 5,95*
ab € 1.303,46*
€ 1.445,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.341,53*
€ 1.489,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,35*
€ 1.772,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,79*
€ 1.755,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,78*
€ 1.689,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,21*
€ 1.647,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,53*
€ 1.596,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.