| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5066966 Herst.-Nr.: Z-SLS/B/24-32A EAN/GTIN: 4015082899769 |
| |
|
| | |
| Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungs-Einsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschließbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet Bemessungsstrom: 32 A, Bemessungsspannung: 24 V, Farbcode: schwarz, Baugröße: D02, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-SLS/B/24-32A | Ident Code: | 289976 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 27,89* | € 32,88* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 32,79* | € 38,85* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 33,80* | € 39,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,53* | € 43,10* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 43,09* | € 56,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 43,09* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|