Sicherungssteckersätze enthalten Ersatzteile für Sicherungslasttrennschalter. Die Sicherungssteckersätze dieser Baureihe eignen sich für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter. Ihre Box lässt sich ei...
Sicherungseinsatz NEOZED D02 gG 35A/400V D02GG40V35Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausge...
NEOZED-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen Größe: D02 Kurzschlussstrom: 25 A, gelb Be...
NEOZED-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen Größe: D02 Kurzschlussstrom: 20 A, blau Be...
NEOZED-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen Größe: D02 Kurzschlussstrom: 32 A, schwarz...
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SILIZ...
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 25 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SILIZ...
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SILIZ...