| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5066750 Herst.-Nr.: XME2408C EAN/GTIN: 4015082949259 |
| |
|
| | |
| Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 800mm, Höhe 600mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet RAL7035, incl. Scharniere und Schraubmaterial Breite: 620 mm, Höhe: 25 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 600 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XME2408C | Ident Code: | 294925 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 62,05* | € 79,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,14* | € 79,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,70* | € 85,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,04* | € 87,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,50* | € 95,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|