| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-61563804 Herst.-Nr.: 294925 EAN/GTIN: 4015082949259 |
| |
|
| | |
| Frontblende +Einbausatz leer vertikal grau XME2408C Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 800mm, Höhe 600mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet RAL7035, incl. Scharniere und Schraubmaterial Weitere Informationen: | | Breite: | 620 mm | Höhe: | 25 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 800 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 62,03* | € 79,40* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,12* | € 79,51* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,73* | € 86,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,07* | € 87,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,57* | € 95,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|