Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5064721
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK25/3-PKZ0-E
EAN/GTIN:
     4015082625184
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Motorschutzschalter
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Einspeiseklemme, Sortiment: Zusatzausrüstung, verwendbar für: PKZM0, PKE12, PKE32 Geeignet für: sonstige, Max. Leiterquerschnitt: 25 mm², Breite der Klemme: 45 mm, Sammelschienenbreite: 0 mm, Sammelschienendicke: 0 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: false, Geeignet für Rundleiteranschluss: true, Geeignet für Sektorleiteranschluss: false, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 63 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BK25/3-PKZ0-E
Ident Code:
262518
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,43*
€ 8,91*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,26*
4 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 7,44*
€ 10,31*
1
€ 5,00*
ab € 8,14*
€ 11,31*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,01*
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,02*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,88*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,76*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 44,89*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 35,37*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 36,78*
Zubehör
Eaton
039422
ab € 64,66*
Zubehör
Eaton
039423
ab € 62,13*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,39*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,09*
Zubehör
Eaton
039432
ab € 68,89*
Zubehör
Eaton
039433
ab € 65,86*
Zubehör
Eaton
039435
ab € 60,16*
Zubehör
Eaton
039436
ab € 59,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.