Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4937234 Herst.-Nr.: ACTINIC-BL-TL-DK-SECURA-36W/10-1SL/25 EAN/GTIN: 8727900860856 |
| |
|
| | |
| Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Lampenleistung: 36 W, Sockel: G13, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 604 mm, Durchmesser: 28 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 9000 h, Lampenspannung: 45...55 V, Art der UV-Strahlung: UV-A, Geeignet zur Luftdesinfektion: false, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: true, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: false, Quecksilbergehalt: 5 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | ACTINIC-BL-TL-DK-SECURA-36W/10-1SL/25 | Ident Code: | 86085600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtstofflampe stabform g 13 36w, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, Lampe, Hochdrucklampe, Mischlicht-Lampe, Hochdruck-Quecksilberdampf-Lampe, Entladungslampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,50* | ab € 8,98* | € 17,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,23* | € 18,18* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 36,5556* | € 40,9456* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 36,7076* | € 41,3476* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,16* | € 54,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|