Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 36W/10 Secura 1SL/25 Actinic BL #86085600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe 36W/10 Secura 1SL/25 Actinic BL #86085600
Leuchtstofflampe 36W/10 Secura 1SL/25 Actinic BL #86085600
Artikel-Nr.:
     6012-16876051
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86085600
EAN/GTIN:
     8727900860856
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe 36W/10 Secura 1SL/25 Actinic BL #86085600

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
3
€ 7,50*
ab € 9,00*
€ 18,02*
12 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 18,21*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 32,90*
€ 37,06*
25
Frei Haus
ab € 36,3756*
€ 41,1156*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 36,8576*
€ 41,5276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 41,5276*
€ 49,41784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,8576*
€ 43,86054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.038,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89858640
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.