Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4937131 Herst.-Nr.: TUV-8W-FAM/10X25BOX EAN/GTIN: 8711500623683 |
| |
|
| | |
| Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben Lampenleistung: 7,1 W, Sockel: G5, Dimmbar: true, Gesamtlänge: 302,5 mm, Durchmesser: 16 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 51...61 V, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 4,4 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | TUV-8W-FAM/10X25BOX | Ident Code: | 62368327 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,11* | € 6,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,71* | € 8,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,44* | € 9,44* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 8,19* | € 9,87* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,21* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|