Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TUV TL Mini - TUV TL 8 Watt UV-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-109473
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62368327
EAN/GTIN:
     8711500623683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Philips - TUV TL Mini - TUV TL 8 Watt UV-C

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 302.5mm, Durchmesser: 16mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G5, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 7.1W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 51-61V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 5000h, Quecksilbergehalt: 4.4mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500623683
GPC/12NC: 928001104013
Weitere Informationen:
Sockel:
G5
Leistung:
7.1 W
Mittlere Lebensdauer:
5000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 7,18*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 8,39*
1
€ 5,46*
ab € 6,40*
€ 9,35*
25
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 10,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
64382799
ab € 10,19*
Ähnlich
Philips
64385899
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
63869427
ab € 4,42*
Ähnlich
Philips
63872427
ab € 4,04*
Ähnlich
Philips
62364527
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.