Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4933417 Herst.-Nr.: TL-D-36W-BLB-1SL/25 EAN/GTIN: 8711500951151 |
| |
|
| | |
| TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt. Lampenleistung: 36 W, Sockel: G13, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 1213,6 mm, Durchmesser: 28 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: true, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: false, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Lampenspannung: 103 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 51 kWh, Art der UV-Strahlung: UV-A, Geeignet zur Luftdesinfektion: false, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: false, Quecksilbergehalt: 5 mg Leistung (W): 36 Länge o. St.: 1199,4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | TL-D-36W-BLB-1SL/25 | Ident Code: | 95115140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 36w blau, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,86* | € 24,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,98* | € 30,34* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,16* | € 38,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,84* | € 38,87* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,19* | € 47,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|