Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TL-D Schwarzlicht - TL-D 36W BLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-7045
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95115140
EAN/GTIN:
     8711500951151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Philips - TL-D Schwarzlicht - TL-D 36W BLB

TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt.
Art der UV-Strahlung: UV-A, Gesamtlänge: 1213.6mm, Durchmesser: 28mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Nein, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 36W, Schwarzlichtlampe: Ja, Lampenspannung: 103V, Brennstellung: beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 51kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Quecksilbergehalt: 5mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Nein, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Nein, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500951151
GPC/12NC: 928048510805
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
36 W
Lichtfarbe:
Schwarzlicht Blau
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieverbrauch:
51,00 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
5
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 24,50*
Lager 1078
23
1
€ 4,90*
ab € 20,99*
€ 30,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,02*
€ 37,90*
1
€ 5,95*
ab € 28,80*
€ 38,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 40,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.