Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzlichtlampe 36W vi Blacklight G13 Stab Ø28mm 1213,6mm Geldscheinpr TL-D36WBLB1SL/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Artikel-Nr.:
     262-E811C93
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95115140
EAN/GTIN:
     8711500951151
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Schwarzlichtlampe 36W vi Blacklight G13 Stab Ø28mm 1213,6mm Geldscheinpr TL-D36WBLB1SL/25
Weitere Informationen:
Anwendung:
Geldscheinprüfung
Farbe:
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
51 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
36 W W
Länge:
1213.6 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Rohrdurchmesser:
28 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe g13 36w blau, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
5
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 24,50*
2 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 20,99*
€ 30,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,02*
€ 37,90*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 28,80*
€ 38,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 40,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.