Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVA-Schwarzglas-L-Lampe 18W TL-D G13 D=28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4933416
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     TL-D-18W-BLB-1SL/25
EAN/GTIN:
     8711500951113
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt. Lampenleistung: 18 W, Sockel: G13, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 604 mm, Durchmesser: 28 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: true, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: false, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h, Lampenspannung: 59 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 26 kWh, Art der UV-Strahlung: UV-A, Geeignet zur Luftdesinfektion: false, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: false, Quecksilbergehalt: 5 mg Leistung (W): 18 Länge o. St.: 589,8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
TL-D-18W-BLB-1SL/25
Ident Code:
95111340
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 20,51*
€ 23,93*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 27,44*
25
€ 5,95*
ab € 23,95*
€ 27,93*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 28,28*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,46*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95115140
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.