Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27047864
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95111340
EAN/GTIN:
     8711500951113
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind NiederdruckQuecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
59 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
604 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
111 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T26
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Quecksilbergehalt
5 mg
Bemessungsleistung
18 W
Farbcode
108
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
13000 h
Energie
Lampenstrom
360 mA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95115140
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.