Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzlichtlampe 18W vi Blacklight G13 Stab Ø28mm 604mm Geldscheinpr TL-D18WBLB1SL/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 18 W G13
Artikel-Nr.:
     262-E811C92
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95111340
EAN/GTIN:
     8711500951113
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Schwarzlichtlampe 18W vi Blacklight G13 Stab Ø28mm 604mm Geldscheinpr TL-D18WBLB1SL/25
Weitere Informationen:
Anwendung:
Geldscheinprüfung
Farbe:
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
18 W W
Länge:
604 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Rohrdurchmesser:
28 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 18w g13, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 20,56*
€ 23,63*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 18,75*
€ 26,56*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 23,71*
€ 27,21*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 24,18*
€ 27,71*
2 Tage
29
1
€ 5,80*
ab € 20,55*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 692,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95115140
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.