Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4932385 Herst.-Nr.: ACTINIC-BL-TL-K-40W/10-R EAN/GTIN: 8711500612236 |
| |
|
| | |
| Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Lampenleistung: 40 W, Sockel: G13, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 604 mm, Durchmesser: 40,5 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Lampenspannung: 45...55 V, Art der UV-Strahlung: UV-A, Geeignet zur Luftdesinfektion: false, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: true, Geeignet für medizinische Anwendungen: true, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: false, Quecksilbergehalt: 20 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | ACTINIC-BL-TL-K-40W/10-R | Ident Code: | 61223640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, bräunungslampe g13 40w, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 42,25* | € 47,21* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 43,3856* | € 48,7256* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 43,7584* | € 49,1984* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,49* | € 53,46* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 49,09* | € 62,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|