Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Natriumdampf-Lampe 100W SDW-TG Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4932050
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MST-SDW-TG-MINI-100W/825-GX12-1-1CT/12
EAN/GTIN:
     8711500202338
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX12
Entladungslampe Sockel GX12
Leuchtmittel Stabform
Stabform
MASTER SDW-TG Mini ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben. Ausführung: klar, Lampenleistung: 102 W, Sockel: GX12-1, Lichtstrom: 5300 lm, Farbtemperatur: 2500 K, Gesamtlänge: 110 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 20 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 52 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Quecksilberfrei: false, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 109 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Leistung (W): 100 Strom: 1,1 Lichtstrom: 4900
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MST-SDW-TG-MINI-100W/825-GX12-1-1CT/12
Ident Code:
20233815
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 5,55*
ab € 46,77*
€ 59,79*
3 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 45,23*
€ 59,90*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 62,03*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 64,98*
€ 80,55*
Lager 6232
25
1
€ 5,90*
ab € 116,35*
€ 140,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,23*
Ähnlich
Philips
73403715
ab € 32,52*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 45,83*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 43,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.