| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4844640 Herst.-Nr.: 179792 EAN/GTIN: 4014364797922 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Sicherheitskonverter für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12 V Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid 10-60 W Leerlauffest Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung Für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Leistungsfaktor: 0,98 Wirkungsgrad: 95% Dimmung: mit Phasenabschnittsdimmer Schraubklemmen: 2,5 mm² Mit integrierter Zugentlastung Schutzklasse II SELV Schutzart: IP20 Funkentstört Typ: EST 60/12.388 Gewicht: 100 g Farbe: weiß, Breite: 42 mm, Höhe: 16 mm, Dimmbar: true, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss, Anschlussart Sekundärseite: Schraubanschluss, Länge: 182 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Einbau: true, Kurzschlusssicher: true, mit Sekundär-Sicherungsautomat: false, Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1, Eingangsspannung: 207...253 V, Ausgangsspannung: 11.5 V, Leistung: 10...60 W, Sicherheitstrafo: true, Art der Dimmung: Phasenabschnitt, Überlastschutz: true, Übertemperaturschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 179792 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,52* | € 42,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,83* | € 42,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 37,09* | € 50,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|