Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlagerungszündgerät 70-400W 220-240V 5,0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4843313
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     140693
EAN/GTIN:
     4014364406930
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Starter
Netztrafo
Netztransformator
Überlagerungszündgerät Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Nennspannung: 220-240 V - 70-400 W Nennfrequenz: 50-60 Hz Phasenlage des Zündimpulses: 60-90 °el und 240-270 °el Zündspannung: 4-5 kV Max. Lampenstrom: 5 A Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C Schraubklemmen: 0,75-4 mm² Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter Belastungstungskapazität: 20-50 pF Typ: Z 400 MS Gewicht: 140 g Gehäuse: Aluminium Elektronisch: true, Geeignet für Lampenleistung: 70...400 W, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: false, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: true, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: true, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: false, Geeignet für Leuchtstofflampe: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
140693
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 5,80*
ab € 13,07*
€ 18,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 18,90*
€ 5,46*
ab € 14,31*
€ 20,49*
3 Tage
61
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 23,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,21*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.