| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-91920 Herst.-Nr.: 140693 EAN/GTIN: 4014364406930 |
| |
|
| | |
| Houben Überlagerungszündgerät 70-400W 220-240V 60H 140693 Elektronisch, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Lampenleistung 35 ... 400W, Aluminiumgehäuse, Schraubklemmen 0,75-2,5 mm², mit Abschaltautomatik, Nennspannung 220-240 V, Nennfrequenz 50-60 Hz, Zündspannung 4-5 kV, max. Lampenstrom 5 A, Belastungskapazität 20-50 pF, Verlustleistung 3 W, max. zul. Gehäusetemperatur 105 °C, Befestigung: Gewindeansatz M8x10, für Leuchten der Schutzklasse I und II Weitere Informationen: | | Elektronisch: | Ja | Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: | Ja | Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: | Nein | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | Ja | Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: | Nein | Geeignet für Leuchtstofflampe: | Nein | Geeignet für Lampenleistung: | 35 W | 400 W | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 13,07* | € 18,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,13* | € 18,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,31* | € 20,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,41* | € 23,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 27,21* | € 37,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|