Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO EIN/AUSGABE FÜR LEISTUNGSSCHALTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4775751
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV434063
EAN/GTIN:
     3606480631146
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Profibus Buskoppler
Compact und Masterpact. Modulare E/A (6DI, 3O/P, 1AI). Feldbus ULP, Feldbus ULP, Ausgang_Bin 3, Eingang_Bin 6, Funktion Eingangs-/Ausgangs-Anwendungsmodul für Leistungsschalter. Breite: 71,7 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 70,6 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 6,1 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 6, Anzahl der digitalen Ausgänge: 3, Anzahl der analogen Eingänge: 1, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0...20 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 2, Mit optischer Schnittstelle: false, Art der Eingangsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: 250 V, Ausgangsstrom am digitalen Ausgang: 5 A, Analogeingang, Strom: false, Analogeingang, Spannung: false, Analogeingang, Widerstand: false, Analogeingang, Widerstandsthermometer: true, Analogeingang, Thermoelement: true, Analogeingangssignal konfigurierbar: true, Analogausgang, Strom: false, Analogausgang, Spannung: false, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden: true, Art des Digitalausgangs: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: false, Systemkomponente: false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP2X, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: true, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung DC: 19,2...26,4 V, Zulässige Spannung am Eingang: 19,8...25,2 V, Art der Ausgangsspannung: AC, Digitale Eingänge konfigurierbar: true, Analoge Eingänge konfigurierbar: true, Analoge Ausgänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: true, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LV434063
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 407,34*
€ 467,63*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,75*
€ 469,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 433,89*
€ 486,79*
€ 5,95*
ab € 478,75*
€ 538,79*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 498,96*
€ 558,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,60*
€ 664,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,51*
€ 662,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,96*
€ 593,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
C25F3TM250
€ 586,67*
Zubehör
Schneider Electric
C25N32D250
€ 640,57*
Zubehör
Schneider Electric
C25N3TM250
€ 611,36*
Zubehör
Schneider Electric
C40F32D400
€ 884,40*
Zubehör
Schneider Electric
C40N32D400
€ 918,04*
Zubehör
Schneider Electric
C63F32D630
€ 1.198,13*
Zubehör
Schneider Electric
C63H32D630
€ 1.391,03*
Zubehör
Schneider Electric
C63N32D630
€ 1.253,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.