Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleich-/Wechselstrommesszange Echteffektiv m.kontaktl.Messung u.iFlex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4567704
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-378/E
EAN/GTIN:
     0195112002186
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Bei der Echteffektiv-Strommesszange Fluke 378 dient die FieldSense™-Technologie zur Durchführung schnellerer und sichererer Messungen, ohne dass stromführende Leitungen kontaktiert werden müssen. Mit der Strommesszange können Sie Spannungen und Ströme exakt messen. Klemmen Sie die schwarze Messleitung einfach an einen elektrischen Massepunkt, legen Sie die Backen der Stromzange um den Leiter und lesen Sie auf der Anzeige die Spannungs- und Strommesswerte ab.. Netzqualitätsanzeige als Hinweis, ob das Problem an der Stromversorgungsleitung oder im angeschlossenen Gerät liegt. Die Strommesszange 378 enthält eine einzigartige Netzqualitätsfunktion, die Netzqualitätsprobleme automatisch erfasst. Bei Messungen mit FieldSense erkennt die 378 Netzqualitätsprobleme im Zusammenhang mit Strom, Spannung, Leistungsfaktor oder beliebigen Kombinationen davon und zeigt diese Probleme an. Jetzt können Sie schnell feststellen, ob das Problem in der Stromversorgung oder im angeschlossenen Gerät zu suchen ist.. 3-Phasen-Messungen in schnellen und einfachen Schritten. 3-Phasen-Spannungs- und Strommessungen in drei einfachen Schritten. Berechnung aller Werte für Phase gegen Masse und Phase gegen Phase. Messen extrem hoher Ströme mit dem iFlex®-Stromsensor. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen flexiblen iFlex-Stromsensor können Sie Wechselströme bis 2500 A messen. Messungen mit dem iFlex-Stromsensor sind in Schaltschränken mit dicht gedrängten Kabeln und an Leitern mit großen Querschnitten erheblich einfacher.. Einfache Ablesung und Handhabung mit dem mitgelieferten Zubehör. Die Strommesszange 378 macht Ihre Arbeit einfacher. Sobald sich der mit FieldSense gemessene Wert stabilisiert hat, ändert sich die Farbe der Anzeige in Grün. Bei der Durchgangsprüfung zeigt ein heller, grüner Bildschirm vorhandenen Durchgang an, sodass Sie auch bei starken Umgebungsgeräuschen Durchgangsprüfungen vornehmen können.. Die Strommesszange 378 umfasst:. Echteffektiv-Strommesszange Fluke 378 FC. Flexiblen Stromsensor iFlex (48 cm). Silikonisolierte Messleitungen TL224. Einstellbare Messspitzen TP175. Erdungsklemme AC285 (schwarz, 1 Stück). Magnetische Aufhängevorrichtung TPAK ToolPak™ (23 cm). Tragetasche. Kurzanleitung. Stromart: AC/DC, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Strommessbereich/AC: 0,1...2500 A, Strommessbereich/DC: 0,1...1000 A, Widerstandsmessbereich: true, Zangenöffnung: 34 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: false, Oberwellenmessung: false, Spannungsmessung/AC: true, Spannungsmessung/DC: true, Analoge Balkenanzeige: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-378/E
Ident Code:
5225761
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Strommesser, Drehspul-Strommesser, Strommeßgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 686,50*
€ 764,12*
Frei Haus
ab € 707,43*
€ 764,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 725,19*
€ 780,64*
Frei Haus
ab € 727,78*
€ 781,44*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 737,45*
€ 795,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,66*
€ 946,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,94*
€ 920,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,14*
€ 902,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,42*
€ 889,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,45*
€ 877,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,88*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.