Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FC WIRELESS DC VOLTAGE MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4566935
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-V3001FC
EAN/GTIN:
     0095969723558
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Fluke CNX - Wireless-Messgeräte, die perfekt zusammenarbeiten. Mit den CNX-Geräten können Messungen gleichzeitig und aus der Ferne durchgeführt werden und die Messergebnisse außerdem aufgezeichnet werden. Die Benutzer kommen schneller zu Ergebnissen und können die Probleme schneller lösen. Sie können sich Fluke CNX als ein Wireless-Team für die Fehlersuche vorstellen, das sich aus mehreren Modulen zusammensetzt, deren Messergebnisse in Echtzeit gleichzeitig auf einem einzelnen abgesetzten Bildschirm angezeigt werden. Diese auf die jeweiligen Anforderungen abstimmbare Messgerätegruppe mit der bekannten Robustheit, Zuverlässigkeit und Qualität von Fluke wird den Kunden die Arbeit erheblich erleichtern. Funktionsweise: Das Wireless-Multimeter zeigt Messwerte von bis zu drei Wireless-Modulen und die Multimeter-Messwerte gleichzeitig auf dem gleichen Bildschirm an, wobei Abstände von bis zu 20 Metern überbrückt werden können. Mit einem Laptop können sofort 10 Messungen gleichzeitig überprüft werden. Die Kunden können die Wireless-Module passend für ihre individuellen Messanforderungen zusammenstellen. Die Module messen: Wechselspannung, Temperatur, Wechselstrom -- mit einer normalen Strommesszange oder Flex-Stromzange Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Durchgangsprüfung: false, Schnittstelle: true, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, Mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): false, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: true, Durchgangsprüfung/Diodentest: false, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: false, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Temperaturmessung: false, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: false, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLK-V3001FC
Ident Code:
4459421
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,09*
€ 261,36*
Frei Haus
ab € 228,38*
€ 261,38*
Frei Haus
ab € 238,66*
€ 264,50*
Frei Haus
ab € 240,22*
€ 265,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 259,13*
€ 287,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
€ 380,38*
Zubehör
Fluke
4459439
€ 284,60*
Zubehör
Fluke
4465665
€ 571,55*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
€ 63,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.