Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
FC WIRELESS ESSENTIAL KIT W.A3000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-4566925
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLK-A3000FC-KIT
EAN/GTIN:
0095969724203
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Fluke CNX - Wireless-Messgeräte, die perfekt zusammenarbeiten. Mit den CNX-Geräten können Messungen gleichzeitig und aus der Ferne durchgeführt werden und die Messergebnisse außerdem aufgezeichnet werden. Die Benutzer kommen schneller zu Ergebnissen und können die Probleme schneller lösen. Sie können sich Fluke CNX als ein Wireless-Team für die Fehlersuche vorstellen, das sich aus mehreren Modulen zusammensetzt, deren Messergebnisse in Echtzeit gleichzeitig auf einem einzelnen abgesetzten Bildschirm angezeigt werden. Diese auf die jeweiligen Anforderungen abstimmbare Messgerätegruppe mit der bekannten Robustheit, Zuverlässigkeit und Qualität von Fluke wird den Kunden die Arbeit erheblich erleichtern. Funktionsweise: Das Wireless-Multimeter zeigt Messwerte von bis zu drei Wireless-Modulen und die Multimeter-Messwerte gleichzeitig auf dem gleichen Bildschirm an, wobei Abstände von bis zu 20 Metern überbrückt werden können. Mit einem Laptop können sofort 10 Messungen gleichzeitig überprüft werden. Die Kunden können die Wireless-Module passend für ihre individuellen Messanforderungen zusammenstellen. Die Module messen: Wechselspannung, Temperatur, Wechselstrom -- mit einer normalen Strommesszange oder Flex-Stromzange Messgerät für Spannungsmessung: true, Messgerät für Strommessung: true, Messgerät für Widerstandsmessung: true, Messgerät für Temperatur: false, Prüfgerät für Spannung: true, Prüfgerät für Durchgang: true, Prüfgerät für Drehrichtung: false, Prüfgerät für Isolation: false, Prüfgerät für Schleifenwiderstand: false, Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter: false, Messgeräte-Set für die Ausbildung: false, Prüfgerät für Rauchgasanalyse: false, Messgerät für Gasdruckmessung: false, Messgerät für Luftdruckmessung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLK-A3000FC-KIT
Ident Code:
4465618
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Messgeräte
>
Multimeter / Vielfachmessgerät (Messgeräte)
Weitere Suchbegriffe:
Messgerätesatz
,
Multimeter
,
Multitester
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
Spannungsmesser
,
Spannungsmeßgerät
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 488,27*
€ 539,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 500,08*
€ 539,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 510,12*
€ 547,34*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 515,60*
€ 551,54*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 546,78*
€ 583,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,55*
€ 694,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,95*
€ 691,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,81*
€ 673,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,81*
€ 663,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,78*
€ 650,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Fluke
4401595
€ 381,71*
Zubehör
Fluke T3000 FC Schwarz, Gelb
Fluke
4401563
€ 248,93*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.