Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T3000 FC Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke T3000 FC Schwarz, Gelb
Fluke T3000 FC Schwarz, Gelb
Fluke T3000 FC Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74507956
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4401563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Ansehen. Speichern. Teilen.
Alle Fakten immer zur Hand. Das Wireless-Modul zur Temperaturmessung Fluke t3000 FC Typ K gehört zu einer Reihe von drahtlosen Messgeräten, mit denen Sie gemessene Daten mit der Fluke Connect® App über ShareLive™ Videoanrufe teilen können.
Mit Fluke Connect Wireless-Testgeräten können Sie selbst immer einen sicheren Abstand zu elektrischen Schalttafeln halten. Der Vorgang ist ganz einfach. Schließen Sie das Wireless-Modul zur Temperaturmessung t3000 FC oder eines der anderen Fluke Connect Fernmodule an, und lesen Sie die Ergebnisse auf dem Fluke Connect Wireless Multimeter oder einem tragbaren PC aus einer sicheren Entfernung ab.
Darüber hinaus können die Fluke-Connect-Messgeräte sogar Messdaten an Ihr Smartphone senden, sodass Sie vor Ort durchgeführte Messungen speichern und jederzeit und an jedem Ort mit Ihrem Team teilen können.

Keine Verzögerungen bei der Lokalisierung intermittierender elektrischer Fehler
Timing ist bei der Suche nach intermittierenden Problemen besonders wichtig – sie treten nicht immer gerade dann auf, wenn ein Messgerät angeschlossen ist. Fluke Connect löst dieses Problem. Die Fernmodule bleiben angeschlossen und zeichnen Messungen auf, während Sie sich anderen Aufgaben zuwenden können. Später laden Sie die Daten zur weiteren Analyse herunter.

Sicheres Arbeiten in der Nähe von Schaltschränken mit weniger persönlicher Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) kann Leben retten, ist jedoch sperrig, warm und erschwert die Arbeit. Mit Fluke Connect müssen Sie nicht mehr vor stromführenden, offenen Schalttafeln oder sich bewegenden/gefährlichen Maschinen arbeiten.
Stellen Sie sich die Möglichkeit vor, Zugang zu den Echtzeit-Messwerten zu haben, ohne vor der stromführenden Schalttafel zu stehen. Der Vorgang ist ganz einfach. Schalten Sie die Stromversorgung des Schaltschranks ab, öffnen Sie die Schalttafel, während Sie PSA tragen, und schließen Sie mindestens ein Modul t3000 FC an. Schließen Sie den Schaltschrank, schließen Sie ihn wieder an den Stromkreis an, und lassen Sie das Fluke Connect-System arbeiten. Dadurch verringern Sie die Gefahr von Lichtbogenüberschlägen, denn Sie müssen sich in keine gefährlichen Messsituationen mehr begeben.

3-Phasen-Messungen jetzt schneller und kostengünstiger
Schalten Sie ein Fluke Connect Spannungs-Messmodul in jede Phase, nachdem die Stromversorgung des Schaltschranks unterbrochen wurde. Schließen Sie den Schrank, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und beginnen Sie mit den Messungen. Statt wertvollen Stunden und teurer Ausrüstung sind jetzt nur Minuten und das kostengünstige Fluke Connect Wireless-System erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Drahtlose Verbindung
0 - 2000
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Akku/Batterie
Akku-/Batteriegröße
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 328,98*
Zubehör
Fluke
4465618
ab € 471,78*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,05*
Zubehör
Fluke
4465652
ab € 493,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.