Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke A3000 FC KIT Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke A3000 FC KIT Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Fluke A3000 FC KIT Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Fluke A3000 FC KIT Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Fluke A3000 FC KIT Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     721-01802821
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4465618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V,CAT IV 600V
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
47.5 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Tragetasche
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 488,30*
€ 528,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 485,77*
€ 538,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 495,85*
€ 538,52*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 500,79*
€ 539,56*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 511,87*
€ 550,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,72*
€ 629,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,28*
€ 619,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,90*
€ 607,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,51*
€ 597,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,30*
€ 581,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 329,65*
Zubehör
Fluke
4401563
ab € 207,41*
Zubehör
Fluke
4401588
ab € 204,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.