|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-4339678 Herst.-Nr.: FMLS5004M EAN/GTIN: 4011377147539 |
| |
|
|  |  |
 | inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich) Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar Mit eNet-Server einstellbar: Szene Alles-Ein Bediensperren Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Update der Gerätesoftware Montageart: Aufputz, Halogenfrei: true, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 4, Reichweite: 100 m, Mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Dimmer: true, Geeignet für Bewegungsmelder: false, Mit Handsender: false, Geeignet für Jalousieschalter: true, Transparent: false, Fenstersender: false, Geeignet für Anzeigeelement: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | FMLS5004M |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 78,54* | € 99,67* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 78,64* | € 99,80* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 79,80* | € 101,29* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,76* | € 103,80* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 83,06* | € 105,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|