|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-61063773 Herst.-Nr.: FMLS5004M EAN/GTIN: 4011377147539 |
| |
|
|  |  |
 | Funk-Wandsender-Modul eNet 4-kanalig FM LS 5004 M inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. Derzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab Q4/2023. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich) Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar Mit eNet-Server einstellbar: Szene Alles-Ein Bediensperren Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2. Weitere Informationen:  |  | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | ja | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 4 | Montageart: | Aufputz | Halogenfrei: | ja | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 78,57* | € 99,24* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 78,67* | € 99,37* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 79,83* | € 100,85* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,79* | € 103,35* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 83,09* | € 104,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|