| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4279925 Herst.-Nr.: W276.3/4LED EAN/GTIN: 4012539330356 |
| |
|
| | |
| LED-Handscheinwerfer mit integrierter Überwachung des Ladekreises und einer grünen LED für die Ladekontrollanzeige. Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff. Inklusive 3 Vorsteckscheiben: rot, orange, klar/prismiert zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom. Nebenlicht mit 6 LEDs und breitstrahlender Lichtverteilung. Mehr als 6-fache Lichtmenge im Vergleich zur Variante mit Glühlampen. Bis zu 14 h Licht (Nebenlicht-Betrieb) und 5,5 h bei voller Leistung mit 4 Ah Batterie. Hohe Reichweite bis 50 m bei 1,5 lx Beleuchtungsstärke. Aufladbar: Ja Integrierte Ladevorrichtung: Ja Hauptleuchtmittel: LED Nebenleuchtmittel: LED Nennspannung: 230 - 230 V Geeignet für Notlicht: Ja Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: Ja Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: Nein Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 3 W Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,5 W Schutzart (IP): IP54 Schutzklasse: II Länge: 170 mm Breite: 115 mm Höhe: 340 mm Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Mit Leuchtmittel: Ja Schutzklasse: II, Breite: 145 mm, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, Aufladbar: true, Integrierte Ladevorrichtung: true, Länge: 345 mm, Höhe/Tiefe: 135 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Länge des Anschlusskabels: 1,7 m, Geeignet für Notlicht: true, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: true, Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: false, Hauptleuchtmittel: LED nicht austauschbar, Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 3 W, Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,5 W, Nebenleuchtmittel: LED nicht austauschbar, Farbtemperatur: 6300...6700 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 330 lm, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED) Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | W276.3/4LED | Ident Code: | 40071352032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 342,42* | € 398,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 346,87* | € 401,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 374,22* | € 431,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 389,34* | € 450,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 398,62* | € 460,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|