Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag W 276.3/4 LED Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion 40071352032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0336689
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071352032
EAN/GTIN:
     4012539330356
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
LED-Handscheinwerfer mit integrierter Uberwachung des Ladekreises und einer grunen LED fur die Ladekontrollanzeige. Gehause aus schlagzahem, abriebfestem Kunststoff. Inklusive 3 Vorsteckscheiben: rot, orange, klar/prismiert zur Veranderung der Lichtverteilung und Signalisierung. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode fur verlangerten Batteriebetrieb oder Boost-Mode fur erhohten Lichtstrom. Nebenlicht mit 6 LEDs und breitstrahlender Lichtverteilung. Mehr als 6-fache Lichtmenge im Vergleich zur Variante mit Gluhlampen. Bis zu 14 h Licht (Nebenlicht-Betrieb) und 5,5 h bei voller Leistung mit 4 Ah Batterie. Hohe Reichweite bis 50 m bei 1,5 lx Beleuchtungsstarke. Aufladbar: Ja Integrierte Ladevorrichtung: Ja Hauptleuchtmittel: LED Nebenleuchtmittel: LED Nennspannung: 230 - 230 V Geeignet fur Notlicht: Ja Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: Ja Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: Nein Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 3 W Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,5 W Schutzart (IP): IP54 Schutzklasse: II Lange: 170 mm Breite: 115 mm Hohe: 340 mm Werkstoff des Gehauses: Kunststoff Gehausefarbe: grau Mit Leuchtmittel: Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 302,37*
€ 348,62*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 342,11*
€ 391,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 344,85*
€ 394,50*
Frei Haus
ab € 360,33*
€ 411,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,08*
€ 424,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,13*
€ 504,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,43*
€ 500,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,54*
€ 464,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071345248
ab € 114,37*
Zubehör
CEAG
11145000492
ab € 12,81*
Zubehör
CEAG
40018031358
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.