| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E905D26 Herst.-Nr.: 40018031358 EAN/GTIN: 4012539027607 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung W276 1m 2x0,75qmm sw Euro-Stecker (CEE 716) ANSCHLLTG2X0,751800LGSPIRAL_SW Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 2 | Anschluss 1: | Euro-Stecker (CEE 7/16) | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Leiternennquerschnitt: | 0.75 mm² | Länge: | 1 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 0 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 1m, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,92* | € 18,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,92* | € 19,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,40* | € 20,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,62* | € 20,41* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,70* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|