Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-d Klemmenkasten, direkt gebohrte Gehäuse Material: Leichtmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4194205
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000001151206E
EAN/GTIN:
     8435156901581
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-d Terminal box for Zone 1/2"1, direct drilled enclosureenclosure material: Light alloy Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Breite: 108 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 90 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 0, Bemessungsisolationsspannung Ui: 660 V, Länge: 108 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: sonstige, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...55 °C, Werkstoff: Aluminium, Anzahl der Einführungen: 4, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 6 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000001151206E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.