Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte 3h 14m LED weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4111894
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     SLA-EL-LED-3H-14M-IR-SC-SM
EAN/GTIN:
     4015120017551
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage mit Selbstüberwachung (SC). Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör. inklusive Leuchtmittel (LEDs). Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen oder Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten. Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung wahlweise von hinten oder seitlich (selbstdichtende Membrane). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Montageart: Deckenanbau, Schutzklasse: II, Breite: 90 mm, Funktion: Rettungswegkennzeichnung, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber, Art der Kennzeichnung: einseitig, Polzahl: 3, Länge: 355 mm, Höhe/Tiefe: 115 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Erkennungsweite: 14 m, Farbtemperatur: -...- K, Max. Systemleistung: 3 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: true, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 5...45 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Lichtverteiler: sonstige, Nennbetriebsdauer: 3 h Notlichtdauer: 3 h
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
SLA-EL-LED-3H-14M-IR-SC-SM
Ident Code:
EN10017551
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 67,75*
€ 84,47*
1
€ 5,95*
ab € 67,85*
€ 84,60*
1
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 86,19*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 78,73*
€ 89,08*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 76,42*
€ 93,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,63*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,16*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017841
ab € 35,49*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032769
ab € 6,95*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032707
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.