Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Vorschaltgerät 2x18-40W 220-240V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4086435
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188616
EAN/GTIN:
     4014364867007
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronisches Einbau-Vorschaltgerät-ELXc - Warmstart für TC-F-, TC-L-Lampen Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264 V für die Zündung: 198-264 V Steckklemmen: 0,5-1 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Betriebslebensdauer: 50.000 Std.Abmessugen: 21x30x359 mm MetallgehäuseTyp: ELXc 240.863Energieeffizienz: A2 BAT Schutzklasse: I, Breite: 30 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 21 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 18...40 W, Länge: 359 mm, Für Lampenart TC-L: true, Für Lampenart T16: true, Nennspannung: 220...240 V, Für Lampenart TC-F: true, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2 für Lampe: T5 Leistung (W): 2x24/39
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
188616
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 16,79*
€ 23,84*
€ 5,95*
ab € 17,13*
€ 24,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 30,31*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,43*
€ 36,53*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188618
ab € 19,94*
Ähnlich
Arnold Houben
188140
ab € 14,53*
Ähnlich
Arnold Houben
188617
ab € 22,17*
Ähnlich
Arnold Houben
188619
ab € 33,07*
Ähnlich
Arnold Houben
188095
ab € 21,04*
Ähnlich
Arnold Houben
188144
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.