Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Vorschaltgerät 24W 39W 21x30x359mm 220-240V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4080028
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188140
EAN/GTIN:
     4014364299549
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte 220-240 V 1x18/1x24/1x36/1x40/1x24/1x39 W Abmessungen: 21x30x359 mm Gehäuse: Metall Leistungsfaktor: > 0,96 Umgebungstemperatur ta: -15 bis 55 °C Gehäusetemperatur tc: max. 70 °C Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264 V für die Zündung: 198-264 V Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (>5/Tag) Typ: ELXc 140.862Energieeffizienz: A2 BAT Schutzklasse: I, Breite: 30 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 21 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 18...40 W, Länge: 359 mm, Für Lampenart TC-L: true, Für Lampenart T16: true, Nennspannung: 220...240 V, Für Lampenart TC-F: true, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 für Lampe: T5 Leistung (W): 24/39
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
188140
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,58*
€ 20,92*
1
€ 5,95*
ab € 14,80*
€ 21,21*
1
€ 5,46*
ab € 18,58*
€ 25,25*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,12*
€ 25,89*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 22,81*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188618
ab € 16,88*
Ähnlich
Arnold Houben
188617
ab € 22,04*
Ähnlich
Arnold Houben
188619
ab € 33,11*
Ähnlich
Arnold Houben
188095
ab € 18,54*
Ähnlich
Arnold Houben
188144
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.