Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh E-Vorschaltgerät für Lampenart T16, TC-F, TC-L, Lampenl. 24-39 W, 188140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40208398
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     188140
EAN/GTIN:
     4014364299549
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte 220-240 V 1x18/1x24/1x36/1x40/1x24/1x39 W Bauform: 21x30 mm Gehäuse: Metall Leistungsfaktor: > 0,95 Umgebungstemperatur ta: -15 bis 55 °C Gehäusetemperatur tc: max. 70 °C Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264 V für die Zündung: 198-264 V Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (>5/Tag) Typ: ELXc 140.862Schutzklasse: IGehäuse: MetallgehäuseArt der Dimmung: ohneFür Lampenart T16: JaAusführung: elektronischFür Lampenart TC-F: JaFür Lampenart TC-L: JaBreite: 30 mmLänge: 359 mmGeeignet für Lampenleistung (1-lampig): 24 - 39 WNennspannung von/bis: 220 - 240 VHöhe: 21 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, elektronisches vorschaltgerät t5, netztrafo, arnold houben trafo, 188140, Betriebsgeräte, EVG, Elektronisch, KVG, Kapazitiv, Transistorvorschaltgerät, VVG, Versorgungseinheit, induktiv, 1361805
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 20,63*
1
€ 5,95*
ab € 14,72*
€ 20,92*
1
€ 5,46*
ab € 18,59*
€ 25,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,15*
€ 26,41*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 22,76*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188618
ab € 16,90*
Ähnlich
Arnold Houben
188617
ab € 22,22*
Ähnlich
Arnold Houben
188619
ab € 33,17*
Ähnlich
Arnold Houben
188095
ab € 18,60*
Ähnlich
Arnold Houben
188144
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.