Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten GHG 791 01 mit eXL 1 x Flanschsteckdose GHG 571 8208 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4028017
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7910101R5220
EAN/GTIN:
     4250217404849
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Terminal box GHG 791 01 with eXLink, polyamide1 x Receptacle GHG 571 8208 R300x, BUS Ex-i 02h, Terminals: 4 x 2.5 mm² 1 x PE/PA Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 100 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 61 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 5, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 81,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: sonstige, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 2, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7910101R5220
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,33*
€ 396,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.