Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten GHG 791 02 mit eXL 1 x Flanschsteckdose GHG 571 8108 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4028008
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R5002
EAN/GTIN:
     4250217404733
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Terminal box GHG 791 02 with eXLink1 x Receptacle GHG 571 8108 R000x / 1 x Receptacle GHG 571 8112 R000x, 24 V DC 08h / 24 V DC 12h, Terminals: 12 x 2.5 mm² 1 x PE/PA Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 113,5 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 73,5 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 4, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 117,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 2, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7910201R5002
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,94*
€ 821,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,77*
€ 772,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,26*
€ 747,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,88*
€ 703,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.