Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstoffl eLLK 92036/36 (2 x 36 W), 2/6-2M, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020644
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12266875111
EAN/GTIN:
     4250217425226
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
ex-leuchte zone 1
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92036/36 (2 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 metal thread with threaded plug, 2 x M20 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Länge: 1360 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 110...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5226 lm, Lichtfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12266875111
Weitere Suchbegriffe: ex leuchte, eaton langfeldleuchten, Ex-Leuchte (sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 656,15*
€ 748,18*
Frei Haus
ab € 693,29*
€ 810,51*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,18*
€ 890,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,97*
€ 881,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,50*
€ 839,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,08*
€ 809,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,15*
€ 780,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.