Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leuchtenkörper für Gefahrenbereiche Typ Beleuchtungskörper Zone 1, 2, ATEX / T4, 2 x 36 W Leuchtstoff / 120 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3272589
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     12266875111
EAN/GTIN:
     4250217425226
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
ex-leuchte zone 1
Typ = Beleuchtungskörper
Zonen Klassifikaton = 1, 2
Temperaturklasse = T4
Leistung = 2 x 36 W
Lampentyp = Leuchtstofflampe
Nennspannung = 120 bis 240 V ac
Lampengröße = T8
Länge = 1360 mm
Breite = 180 mm
Leistung einzelne Lampe = 36W
Anzahl der Lampen = 2
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Stromstärke = 180 mA
Weitere Informationen:
Typ:
Beleuchtungskörper
Zonen Klassifikaton:
1, 2
Temperaturklasse:
T4
Leistung:
2 x 36 W
Lampentyp:
Leuchtstofflampe
Nennspannung:
120 bis 240 V ac
Lampengröße:
T8
Länge:
1360 mm
Breite:
180 mm
Leistung einzelne Lampe:
36W
Anzahl der Lampen:
2
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Stromstärke:
180 mA
Weitere Suchbegriffe: ex leuchte, eaton langfeldleuchten, 3272589, Beleuchtung, Leuchten, Beleuchtung für Gefahrenbereiche, Eaton, 12266875111, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Hazardous Area Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 655,12*
€ 749,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 692,51*
€ 814,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,11*
€ 968,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,97*
€ 963,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,20*
€ 940,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,38*
€ 872,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,51*
€ 824,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.